Brocas
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
Furar
Brocas
3C472326
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
Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 5.00mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3C472326
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
52
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
135
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento total (mm)
86
Broca de diâmetro (mm)
5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
52
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Código pautal
Ver
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3C472326
EAN
7320760008355
UBB
500631038865
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A1085.0