Brocas
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
Furar
Brocas
7F627550
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
Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 10.80mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7F627550
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
94
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento total (mm)
142
Broca de diâmetro (mm)
10.8
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
94
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Código pautal
Ver
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7F627550
EAN
7320760007679
UBB
500630499159
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A10810.8