Brocas
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
Furar
Brocas
4I348492
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
Dormer Broca A101 DIN 338 HSS Vaporised 7.50mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4I348492
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
69
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento total (mm)
109
Broca de diâmetro (mm)
7.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
69
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Código pautal
Ver
Model
A101
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4I348492
EAN
7320760003060
UBB
500631084893
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A1017.5