Brocas
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
Furar
Brocas
6Q192173
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
Dormer Broca A101 DIN 338 HSS Vaporised 3.50mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6Q192173
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
39
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento total (mm)
70
Broca de diâmetro (mm)
3.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
39
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Peso por peça (g)
4
Código pautal
Ver
Model
A101
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6Q192173
EAN
7320760002933
UBB
500630813144
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A1013.5