text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 11.30mm


Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Broca de diâmetro (mm)
Mostrar todas diâmetros
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 142
Broca de diâmetro (mm) 11.3
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 76
Código pautal
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 5Y491965
EAN 7320760000687
UBB 500630510104
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10011.3

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.