text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 5.5mm


Referência 6S523138
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 57
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 93
Broca de diâmetro (mm) 5.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 57
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 16
Código pautal
Model A002S
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 6S523138
EAN 7320760673683
UBB 500631012456
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A002S5.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.