Brocas
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
Furar
Brocas
9T658343
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
Dormer Broca A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 11.5mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9T658343
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
94
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento total (mm)
142
Broca de diâmetro (mm)
11.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
94
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Peso por peça (g)
83
Código pautal
Ver
Model
A002S
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9T658343
EAN
7320760673881
UBB
500630515319
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A002S11.5