Brocas
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
Furar
Brocas
7O697979
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 7.90mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7O697979
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
75
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento total (mm)
117
Broca de diâmetro (mm)
7.9
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
75
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Código pautal
Ver
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7O697979
EAN
7320760351185
UBB
500631096020
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A0027.9