text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 11.10mm


Referência 8H993691
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 142
Broca de diâmetro (mm) 11.1
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 72
Código pautal
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 8H993691
EAN 7320760351581
UBB 500630507159
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A00211.1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.