text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco para copos Tyrolit 110/90 x 55 x 22,23


As mós copo Tyrolit STANDARD atingem taxas de remoção de material muito boas e uma vida útil muito longa para trabalhos de retificação em grandes áreas. A mó copo disponível para aço é também muito adequada para retificação de arestas, biselagem e retificação de cordões de soldadura. Para a fixação da ferramenta, pode escolher entre o modelo de furo 22,

Referência 2E032705
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 110
Granulação 36
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 110
Granulação 36
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca TYROLIT
Model 11BT

Descrição

As mós copo Tyrolit STANDARD atingem taxas de remoção de material muito boas e uma vida útil muito longa para trabalhos de retificação em grandes áreas. A mó copo disponível para aço é também muito adequada para retificação de arestas, biselagem e retificação de cordões de soldadura. Para a fixação da ferramenta, pode escolher entre o modelo de furo 22, 23 e o modelo de rosca M14. Tenha em atenção a velocidade de funcionamento de, no máx. 50 m/s.

Números do artigo

Referência 2E032705
EAN 9003178956699
UBB 500572032059
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 895669
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.