text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de retificação Tyrolit 125 x 23 x 20


Com esta ferramenta, pode retificar todas as ferramentas de corte de carboneto de tungsténio para a indústria da madeira e do metal e uma variedade de lâminas de cisalhamento. Estes produtos são discos e discos de copo na gama de tamanhos de grão de diamante D181 - D64. Em comparação com os discos convencionais de carboneto de silício, os discos diamantados apresentam um desgaste significativamente menor e uma maior precisão dimensional.

Referência 0W249380
Diâmetro 125
Tipo Disco
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 125
Tipo Disco
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Tipo de partícula Outro
Granulação de acordo com CAMI 151
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 187
Código pautal
Model 12A2F
Type Diamond Grinding Disc

Descrição

Com esta ferramenta, pode retificar todas as ferramentas de corte de carboneto de tungsténio para a indústria da madeira e do metal e uma variedade de lâminas de cisalhamento. Estes produtos são discos e discos de copo na gama de tamanhos de grão de diamante D181 - D64. Em comparação com os discos convencionais de carboneto de silício, os discos diamantados apresentam um desgaste significativamente menor e uma maior precisão dimensional.

Números do artigo

Referência 0W249380
EAN 9003178429230
UBB 500683211782
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 842923
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.