Test catalogus aantal
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
8U602659
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
Cortador de pontas Bosch GNA 75-16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8U602659
Altura
142
Taxa de curso sem carga (1/min)
2600
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
290
Consumo nominal de energia (W)
750
Peso da máquina (kg)
1.8
Raio mais baixo (mm)
40
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Altura
142
Taxa de curso sem carga (1/min)
2600
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
290
Consumo nominal de energia (W)
750
Peso da máquina (kg)
1.8
Raio mais baixo (mm)
40
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
2
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm)
1.6
Espessura máx. do material em aço 600 N/mm² (mm)
1
Espessura máx. do material em aço 800 N/mm² (mm)
0.7
Largura do rasto de corte (mm)
5
Diâmetro do furo inicial (mm)
21
Marca
Bosch
Código pautal
Ver
Model
GNA 75-16
Type
Nibbler
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8U602659
EAN
3165140843072
UBB
500649162525
UNSPSC
42272202
Artigo do fabricante nr
0601529400