text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador de pontas Bahco 4239 4239-129mm


Two-component ERGO™ handles: thermoplastic surface on tough polypropylene provides superior grip.Suitable for cutting Cu.Compact oblique cutting pliers developed according to the scientific ERGO™ process.Flush cut.High-performance alloy steel.Phosphate finish, anti-corrosion treated

Referência K0175.000.129
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (m) 129
Proteção de isolamento 1000 V Não
Design do punho 2 componentes
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (m) 129
Proteção de isolamento 1000 V Não
Design do punho 2 componentes
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 60
Código pautal

Descrição

Two-component ERGO™ handles: thermoplastic surface on tough polypropylene provides superior grip.Suitable for cutting Cu.Compact oblique cutting pliers developed according to the scientific ERGO™ process.Flush cut.High-performance alloy steel.Phosphate finish, anti-corrosion treated

Números do artigo

Referência K0175.000.129
EAN 7314150100088
UBB 240104310216
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 4239
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.