text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de reparação de roscas não métrico Aço inoxidável (Inox) A2 UNC 1/2X19,1

Referência
Diâmetro
Comprimento
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Info Este kit de reparação conveniente para a utilização frequente de um tamanho.Conteúdo:
  • Ferramenta de inserção.
  • Macho de máquina.
  • Punção de quebra (para diâmetros ≤ 1/2 UNC para diâmetros superiores utilizar alicate).
  • (para diâmetros ≤ 1/2 UNC para diâmetros superiores encomendar brocas em separado).
  • Insertos de fio aço inox A2 (No.2 - 5/16, 20 peças / 3/8 - 15 peças / 7/16 - 5/8, 10 peças / 3/4 - 7/8, 5 peças / 1.IN., 4 peças).UNC

Especificações

Diâmetro 1/2 Inch
Comprimento 19.1 mm
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Info Este kit de reparação conveniente para a utilização frequente de um tamanho.Conteúdo:
  • Ferramenta de inserção.
  • Macho de máquina.
  • Punção de quebra (para diâmetros ≤ 1/2 UNC para diâmetros superiores utilizar alicate).
  • (para diâmetros ≤ 1/2 UNC para diâmetros superiores encomendar brocas em separado).
  • Insertos de fio aço inox A2 (No.2 - 5/16, 20 peças / 3/8 - 15 peças / 7/16 - 5/8, 10 peças / 3/4 - 7/8, 5 peças / 1.IN., 4 peças).UNC

Dimensões

L (mm) 19.1

Números do artigo

Referência 71766.127.001
EAN 4022835041115
UBB 500617006670
UNSPSC 31162802
Artigo do fabricante nr 04111

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.