text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de reparação de roscas Aço inoxidável (Inox) A2 M16X2,00X24

Referência
Diâmetro
Comprimento
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Info Este kit de reparação conveniente para a utilização frequente de um tamanho.Conteúdo:
  • Ferramenta de inserção.
  • Macho de máquina.
  • Punção de quebra (para diâmetros ≤ M12 para diâmetros superiores utilizar um alicate).
  • Drill (for diâmetros ≤ M12 for larger diâmetros order drill separately).
  • Insertos de fio aço inox A2 de acordo com DIN 8140-1 forma A (M2-M8, 20 peças/M9-M10, 15 peças/ M11 - M16, 10 peças / M18 - M24, 5 peças).

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 24 mm
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Info Este kit de reparação conveniente para a utilização frequente de um tamanho.Conteúdo:
  • Ferramenta de inserção.
  • Macho de máquina.
  • Punção de quebra (para diâmetros ≤ M12 para diâmetros superiores utilizar um alicate).
  • Drill (for diâmetros ≤ M12 for larger diâmetros order drill separately).
  • Insertos de fio aço inox A2 de acordo com DIN 8140-1 forma A (M2-M8, 20 peças/M9-M10, 15 peças/ M11 - M16, 10 peças / M18 - M24, 5 peças).

Dimensões

d-D M16
L (mm) 24
P 2

Números do artigo

Referência 71760.160.200
EAN 4022835040323
UBB 500617003032
UNSPSC 31162802
Artigo do fabricante nr 04032

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.