text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaves de fendas RED ROOSTER RRI-SD11601


The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: • New straight body-design with soft grip • Reversible • Rear-exhaust, silenced • ergonomic grip, push-to-start • easily adjustable

Referência 7J069622
Altura 10.4
Comprimento (m) 244
Peso da máquina (kg) 0.59
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Embalado por 1

Especificações

Altura 10.4
Comprimento (m) 244
Peso da máquina (kg) 0.59
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 1600
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 1.5
Binário de aperto máximo (Nm) 1.5
Binário de tração ajustável Sim
Modelo com catraca Não
Motor de impulso Não
Tamanho máximo da rosca (métrica) 4
Volume de ar necessário 390
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 590
Código pautal
Type Shut-Off Screwdriver

Descrição

The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: • New straight body-design with soft grip • Reversible • Rear-exhaust, silenced • ergonomic grip, push-to-start • easily adjustable

Números do artigo

Referência 7J069622
EAN 8717981414505
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr RRI-SD11601
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.