text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 967 XL HF TORX® TX 25 x 154


967 XL HF Chave em L TORX® com função de retenção, longa, TX 25 x 154 mmChave em L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Com função de retenção (HF) no braço longo para segurar o parafuso na ferramenta. Inclui braço extra-longo. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e

Referência 7Z783364
Isolado Não
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 967 XL
Type HF Torx L-Key

Descrição

967 XL HF Chave em L TORX® com função de retenção, longa, TX 25 x 154 mmChave em L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Com função de retenção (HF) no braço longo para segurar o parafuso na ferramenta. Inclui braço extra-longo. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. As ferramentas estão rapidamente à mão graças às marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes ao desgaste nas chaves L.

Números do artigo

Referência 7Z783364
EAN 4013288193728
UBB 500686615245
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05024456001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.