Chaves impulso
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
Chaves impacto
Y-41AYOK
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
Chave de impacto Yokota 1/4 Hex Y-41A
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Y-41AYOK
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
9300
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
12
Binário de aperto máximo (Nm)
12
Binário de tração ajustável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
9300
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
12
Binário de aperto máximo (Nm)
12
Binário de tração ajustável
Sim
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
6
Volume de ar necessário
300
Marca
Yokota
Peso por peça (g)
804.825
Código pautal
Ver
Type
Impulse Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
Y-41AYOK
EAN
8717981028979
UBB
500619145815
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
Y-41A