Chaves parafusos, bits & encaixes
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
8G052038
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
Chave de fendas Bosch sl 3.5x75
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8G052038
Comprimento total (mm)
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
Outro
Peso
75
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento total (mm)
255
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
Outro
Peso
75
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
75
Largura da lâmina (mm)
3.5
Espessura da lâmina (mm)
0.6
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Pega de material
Outro
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
3.5
Acionamento quadrado/hexagonal
Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Aço cromo-vanádio
Tampa rotativa
Não
Lâmina de proteção da superfície
Outro
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Marca
Bosch
Código pautal
Ver
Type
Slot Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8G052038
EAN
4059952512358
UBB
500583442305
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
1600A01TF8