text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Gedore 880 9 mm


Referência G2425.090.001
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 41
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 9
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Tamanho da ligação (mm) 8
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 9
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 41
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 9
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Tamanho da ligação (mm) 8
Marca Gedore
Peso por peça (g) 15
Código pautal
Type Screwdriver Bit

Números do artigo

Referência G2425.090.001
EAN 4010886656716
UBB 203122619836
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 6567120
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.