Produtos SDS MAX
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
Partes acessórios
Produtos SDS MAX
5T392369
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
Broca Milwaukee Hammer 40 x 570 x 450mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5T392369
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
SDS-max
Comprimento de corte (mm)
450
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento total (mm)
570
Broca de diâmetro (mm)
40
Sistema de fixação
SDS-max
Comprimento de corte (mm)
450
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Sim
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
HM
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Outro
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Marca
Milwaukee
Código pautal
Ver
Type
Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5T392369
EAN
4002395374533
UBB
500513736578
UNSPSC
20111603
Artigo do fabricante nr
4932352795