Caixas de conectores
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
Cabos & reles
Caixas de conectores
0U221835
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
BRENNENSTUHL POWER DISTRIBUTOR 400/32A 5P IP44
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0U221835
Desenho
Distribuidor final móvel
Interruptor geral
Nenhum
Tensão de alimentação (V)
400
Corrente nominal (A)
32
Número de tomadas CEE 32 A / 400 V / 5P
1
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
4
Caixa de material
Plástico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Desenho
Distribuidor final móvel
Interruptor geral
Nenhum
Tensão de alimentação (V)
400
Corrente nominal (A)
32
Número de tomadas CEE 32 A / 400 V / 5P
1
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
4
Caixa de material
Plástico
Tipo de corrente de fuga
A
Grau de proteção (IP)
IP44
Número de interruptores diferenciais 300 mA
0
Número de interruptores diferenciais 30 mA
1
Número de disjuntores miniatura
5
Número de outras tomadas
4
Tensão nominal
230 V
Número de interruptores diferenciais 10 mA
0
Número de tomadas CEE 16 A / 230 V / 5P
1
Marca
Brennenstuhl
Código pautal
Ver
Type
Compact Power Distributor
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0U221835
EAN
4007123650361
UBB
500691721749
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
1154890020