Serras tico-tico
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serras tico-tico
6I664911
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
Bosch Serra de sabre GSA 18 V-LI C
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6I664911
Tensão nominal (V)
18
Taxa de curso sem carga (1/min)
3050
Curso (mm)
21
Capacidade das pilhas (Ah)
5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.5
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Taxa de curso sem carga (1/min)
3050
Curso (mm)
21
Capacidade das pilhas (Ah)
5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.5
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Código pautal
Ver
Model
GSA 18V-LI C
Type
Cordless Sabre Saw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6I664911
EAN
3165140862301
UBB
500652012252
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06016A5002
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança