Europresto B.V. - 8797470982286
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
Serrar & cortar
Serras tico-tico
B4525.000.030
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
Serra de sabre Bosch GSA 1300 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
B4525.000.030
Peso (g)
4.1
Curso (mm)
28
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
1300
Profundidade de corte em madeira (mm)
230
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Peso (g)
4.1
Curso (mm)
28
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
1300
Profundidade de corte em madeira (mm)
230
Velocidade de corte em vazio (1/min)
2900
Profundidade de corte em chapa metálica (400 N/mm²) (mm)
20
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Reciprocating Saw GSA 1300 PCE, Lowest vibration in its class – and a powerful 1300 watts, For low-fatigue working: anti-vibration handle and mass balance, 1300-watt high-performance motor with Constant Electronic for the toughest applications, Pendulum stroke for fast sawing progress, Carrying case, 1 x reciprocating saw blade S 2345 X, Progressor for Wood (available separately as set of 2: 2 608 654 403), 1 x reciprocating saw blade S 123 XF, Progressor for Metal (available separately as set of 2: 2 608 654 416)
Números do artigo
Referência
B4525.000.030
EAN
3165140578288
UBB
500577199523
UNSPSC
27111508
Artigo do fabricante nr
060164E200