Serras craneanas
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
Serrar
Serras craneanas
B4957.584.128
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
Bosch Serra craneana HSS BIM 89
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Serras craneanas em bimetal HSS para adaptador standard 89 mm, 3 1/2"
Descrição completa
Referência
B4957.584.128
Diâmetro
89
Profundidade de corte (mm)
44
Broca de núcleo de bordo de furo
Não
Sistema de fixação
Suporte hexagonal
Adequado para fibra ótica
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
89
Profundidade de corte (mm)
44
Broca de núcleo de bordo de furo
Não
Sistema de fixação
Suporte hexagonal
Adequado para fibra ótica
Não
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para alumínio
Sim
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Não
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Adequado para placas de gesso cartonado
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Sim
Adequado para latão
Não
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
370
Type
HSS Bi-Metal Hole Saw
Download como PDF
Imprimir
Descrição
The bi-metal Hole Saw offers smooth cutting through various materials. The tooth configuration (Vario tooth strip) is ideal for gliding through material to provide smooth cuts. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for long-lasting cutting. Use this hole saw when cutting through wood, metal and plastics
Números do artigo
Referência
B4957.584.128
EAN
3165140087681
UBB
500504992222
UNSPSC
27112826
Artigo do fabricante nr
2608584128