text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Serra de sabre GSA 12 V-14


Referência 0A660552
Tensão nominal (V) 12
Taxa de curso sem carga (1/min) 3000
Curso (mm) 14.5
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.2
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Taxa de curso sem carga (1/min) 3000
Curso (mm) 14.5
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.2
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 1500
Código pautal
Model GSA 12V-14
Type Cordless Sabre Saw

Números do artigo

Referência 0A660552
EAN 3165140773232
UBB 500654408805
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 060164L905
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.