text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lixadeira Orbital GSS 230 AVE/SOLO

Referência B4465.000.070
Largura 92
Altura 205
Tensão (V) 230
Comprimento (m) 415
Consumo nominal de energia (W) 300
Peso da máquina (kg) 2.4
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 2.4

Especificações

Largura 92
Altura 205
Tensão (V) 230
Comprimento (m) 415
Consumo nominal de energia (W) 300
Peso da máquina (kg) 2.4
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 2.4
Velocidade do curso (1/min) 22000
Montagem de abrasivos PS 2
Largura da placa de base (mm) 92
Comprimento da placa de base (mm) 182
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 8000
Peso por peça (g) 2500
Código pautal
Model GSS 230 AVE
Type Orbital Sander

Números do artigo

Referência B4465.000.070
EAN 3165140663779
UBB 500617173496
UNSPSC 23151604
Artigo do fabricante nr 0601292802
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.