Serras circulares
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serras circulares
2E316032
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
Bosch Cordless Serra de corte GKT 18V-52 GC
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
2E316032
Largura
209
Altura
234
Tensão (V)
18
Comprimento (mm)
374
Profundidade de corte (90°) (mm)
46
Profundidade de corte (45°) (mm)
32
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
140
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Largura
209
Altura
234
Tensão (V)
18
Comprimento (mm)
374
Profundidade de corte (90°) (mm)
46
Profundidade de corte (45°) (mm)
32
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
140
Furo da lâmina de serra (mm)
20
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
5500
Código pautal
Ver
Model
GKT 18V-52 GC
Type
Circular Saw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2E316032
EAN
3165140930666
UBB
500708200760
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06016B4000