Serras circulares
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serras circulares
B4045.005.025
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
Bosch Cordless Serra circular GKS18V-LI SOLO BX
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
B4045.005.025
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
4.1
Profundidade de corte (90°) (mm)
51
Profundidade de corte (45°) (mm)
40
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
165
Furo da lâmina de serra (mm)
20
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
4.1
Profundidade de corte (90°) (mm)
51
Profundidade de corte (45°) (mm)
40
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
165
Furo da lâmina de serra (mm)
20
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
3900
Com carregador de pilhas
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4045.005.025
EAN
3165140625272
UBB
500625664304
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
060166H006