Test catalogus aantal
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
4U832743
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
Bosch Cordless Berbequim de impacto GSB 18 V-28
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
4U832743
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
38
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
38
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
38
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
38
Binário máximo (Nm)
63
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
13
Ajuste do binário (Nm)
63
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.2
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
1900
Com carregador de pilhas
Não
Código pautal
Ver
Model
GSB 18V-28
Safety
GSB 18 V-28
Type
Cordless Hammer Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4U832743
EAN
3165140979467
UBB
500700203218
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019H4008