text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim central Bosch HSS-G


The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Referência B4957.584.676
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro nominal (mm) 7.15
Material de corte HSS
Forma da haste Outro
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 80
Diâmetro nominal (mm) 7.15
Material de corte HSS
Forma da haste Outro
Marca Bosch
Peso por peça (g) 22
Código pautal 8207506000
Type Center Drill Bit

Descrição

The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Números do artigo

Referência B4957.584.676
EAN 3165140279918
UBB 500504974402
UNSPSC 27112826
Artigo do fabricante nr 2608584676
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.