text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim central Bahco Laranja 6.35 x 114mm

Referência 7F230960
Comprimento total (mm) 114
Diâmetro nominal (mm) 6.35
Material de corte HM
Marca Bahco
Código pautal

Especificações

Comprimento total (mm) 114
Diâmetro nominal (mm) 6.35
Material de corte HM
Marca Bahco
Código pautal
Type Pilot Drill Bit

Descrição

To be used in combination with Carbide holesaws.3834-DRL-CT fits any arbor except for arbors with core ejector function.Carbide tipped pilot drill makes a hole in the work piece before the teeth of the holesaw become engaged, guiding and keeping the holesaw in correct position during the sawing operation.High grade carbide tip with special properties, hardness and geometry.Specially designed to provide one tool to cover many different materials

Números do artigo

Referência 7F230960
EAN 7314150265138
UBB 500702477836
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 3834-DRL-L
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.