text.skipToContent text.skipToNavigation

Raspador redondo Bahco 345 6-345-10-1-2


File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For work in wood, plywood, wallboard, plastics and other soft materials.Shape: Round, tapered towards tip.Type of cut: 1 = Coarse, 2 = Medium.Surface round and rasp cut, tapering towards the tip.Single pack carded

Referência S5410.001.250
Forma Redondo
Comprimento total (mm) 250
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 11
Diâmetro da lâmina (mm) 11
Embalado por 1

Especificações

Forma Redondo
Comprimento total (mm) 250
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 11
Diâmetro da lâmina (mm) 11
Altura da lâmina (mm) 11
Forma do corte Parafuso serrilhado
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por peça (g) 85
Código pautal
Type ERGO Round Rasp

Descrição

File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For work in wood, plywood, wallboard, plastics and other soft materials.Shape: Round, tapered towards tip.Type of cut: 1 = Coarse, 2 = Medium.Surface round and rasp cut, tapering towards the tip.Single pack carded

Números do artigo

Referência S5410.001.250
EAN 7311518005429
UBB 400135807396
UNSPSC 27111904
Artigo do fabricante nr 6-345-10-1-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.