Acessórios
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
Gama ferramentas
Acessórios
L8055.001.780
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
Bahco Acessórios 6961 6961
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
L8055.001.780
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
101
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm)
6.35
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
101
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm)
6.35
Haste quadrada
Madeira compensada
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Bahco
Peso por peça (g)
65
Código pautal
Ver
Type
Extension Bar
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Highly polished finish.High-performance alloy steel.SB: Retail packed on a plastic info card.Standards: ISO 3316/1174, DIN 3122/3123/3120 and UNE 16511
Números do artigo
Referência
L8055.001.780
EAN
7314151089870
UBB
203122669740
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
6961