text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOILcoil Conjunto de Inserto de fio aço MEF Aço inoxidável (Inox) A2 M20X1,50X20 (10PC)

Referência
Diâmetro
Comprimento
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Info Este kit de oficina de plástico é conveniente para a utilização frequente de um tamanho.Conteúdo:
  • Ferramenta completa.
  • Macho máquina (≥ M18 com macho extra)
  • Punção de quebra.
  • Insertos Aço inox A2 de acordo com DIN 8140-1 forma A (quantidades entre parêntesis).

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 20 mm
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Info Este kit de oficina de plástico é conveniente para a utilização frequente de um tamanho.Conteúdo:
  • Ferramenta completa.
  • Macho máquina (≥ M18 com macho extra)
  • Punção de quebra.
  • Insertos Aço inox A2 de acordo com DIN 8140-1 forma A (quantidades entre parêntesis).

Dimensões

d-D M20
L (mm) 20
P 1.5

Números do artigo

Referência 71021.200.020
EAN 8715492907783
UBB 950355264827
UNSPSC 31162802
Artigo do fabricante nr 1120150020

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.