text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOILcoil Conjunto de Inserto de fio aço MEF Aço inoxidável (Inox) A2 M10X1,00X15 (25PC)

Referência
Diâmetro
Comprimento
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Info Este kit de oficina de plástico é conveniente para a utilização frequente de um tamanho.Conteúdo:
  • Ferramenta completa.
  • Macho máquina (≥ M18 com macho extra)
  • Punção de quebra.
  • Insertos Aço inox A2 de acordo com DIN 8140-1 forma A (quantidades entre parêntesis).

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 15 mm
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Info Este kit de oficina de plástico é conveniente para a utilização frequente de um tamanho.Conteúdo:
  • Ferramenta completa.
  • Macho máquina (≥ M18 com macho extra)
  • Punção de quebra.
  • Insertos Aço inox A2 de acordo com DIN 8140-1 forma A (quantidades entre parêntesis).

Dimensões

d-D M10
L (mm) 15
P 1

Números do artigo

Referência 71021.100.015
EAN 8715492907738
UBB 950355264413
UNSPSC 31162802
Artigo do fabricante nr 1110100015

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.