text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Workshop kit wire thread insert M Aço inoxidável (Inox) A2 M4X6 (25PC)

Referência
Diâmetro
Comprimento
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Info Este kit de oficina de plástico é conveniente para a utilização frequente de um tamanho.Conteúdo:
  • Ferramenta completa.
  • Macho máquina (≥ M18 com macho extra)
  • Punção de quebra.
  • Insertos Aço inox A2 de acordo com DIN 8140-1 forma A (quantidades entre parêntesis).

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 6 mm
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Info Este kit de oficina de plástico é conveniente para a utilização frequente de um tamanho.Conteúdo:
  • Ferramenta completa.
  • Macho máquina (≥ M18 com macho extra)
  • Punção de quebra.
  • Insertos Aço inox A2 de acordo com DIN 8140-1 forma A (quantidades entre parêntesis).

Dimensões

d-D M4
L (mm) 6

Números do artigo

Referência 71010.040.006
EAN 8715492907554
UBB 950355262680
UNSPSC 31162802
Artigo do fabricante nr 1104070006

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.