text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Workshop kit wire thread insert M Aço inoxidável (Inox) A2 M24X36 (10PC)

Referência
Diâmetro
Comprimento
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Info Este kit de oficina de plástico é conveniente para a utilização frequente de um tamanho.Conteúdo:
  • Ferramenta completa.
  • Macho máquina (≥ M18 com macho extra)
  • Punção de quebra.
  • Insertos Aço inox A2 de acordo com DIN 8140-1 forma A (quantidades entre parêntesis).

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 36 mm
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Info Este kit de oficina de plástico é conveniente para a utilização frequente de um tamanho.Conteúdo:
  • Ferramenta completa.
  • Macho máquina (≥ M18 com macho extra)
  • Punção de quebra.
  • Insertos Aço inox A2 de acordo com DIN 8140-1 forma A (quantidades entre parêntesis).

Dimensões

d-D M24
L (mm) 36

Números do artigo

Referência 71010.240.036
EAN 8715492907677
UBB 950355263837
UNSPSC 31162802
Artigo do fabricante nr 1124300036

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.