text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Inserto de fio aço MEF para velas DIN 8140-1A Aço inoxidável (Inox) A2 para velas M14X1,25X7,5

Referência
Diâmetro
Comprimento
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica extra fina
Info
  • L - P = comprimento da rosca depois de montado.
  • Documentação técnica disponivel sob pedido.para velas

Especificações

Diâmetro M14
Comprimento 7.5 mm
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica extra fina
Info
  • L - P = comprimento da rosca depois de montado.
  • Documentação técnica disponivel sob pedido.para velas

Dimensões

d-D M14
Furo ø 14.4
L (mm) 7.5
P 1.25

Padrões

DIN 8140-1A

Números do artigo

Referência 71920.140.007
EAN 8715492911483
UBB 950355273166
UNSPSC 31162802
Artigo do fabricante nr 114125075

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.