text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Conjunto de Inserto de fio aço MF Aço inoxidável (Inox) A2 M16X1,50X16 (15PC)

Referência
Diâmetro
Comprimento
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Info Este kit de oficina de plástico é conveniente para a utilização frequente de um tamanho.Conteúdo:
  • Ferramenta completa.
  • Macho máquina (≥ M18 com macho extra)
  • Punção de quebra.
  • Insertos Aço inox A2de acordo com DIN 8140-1 forma A (quantidades entre parêntesis).

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 16 mm
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Info Este kit de oficina de plástico é conveniente para a utilização frequente de um tamanho.Conteúdo:
  • Ferramenta completa.
  • Macho máquina (≥ M18 com macho extra)
  • Punção de quebra.
  • Insertos Aço inox A2de acordo com DIN 8140-1 forma A (quantidades entre parêntesis).

Dimensões

d-D M16
L (mm) 16
P 1.5

Números do artigo

Referência 71020.160.016
EAN 8715492907721
UBB 950355264330
UNSPSC 31162802
Artigo do fabricante nr 1116150016

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.