text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para telefone Gedore 8132 AB-200 TL


Mordentes compridos, planos e redondos, superfícies de pegar angulares, serrilhados, pontas angulares de 45° possibilitam pegar em cantos, arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 61 - 63 HRC, aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com cabos de 2 componentes, TL = cinzento-aço, com cabos antiderrapantes banhados a azul, TL = cinzento-aço, com cabos antiderrapantes banhados a azul

Referência G3027.400.200
Isolado Sim
Forma Curvado
Peso 190
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Curvado
Peso 190
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 70.5
Largura da cabeça (mm) 18.5
Design do punho 2 componentes
Cobertura do punho Outro
Forjado Sim
Altura da cabeça (mm) 9.5
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 165
Código pautal
Type Telephone Pliers

Descrição

Mordentes compridos, planos e redondos, superfícies de pegar angulares, serrilhados, pontas angulares de 45° possibilitam pegar em cantos, arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 61 - 63 HRC, aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com cabos de 2 componentes, TL = cinzento-aço, com cabos antiderrapantes banhados a azul, TL = cinzento-aço, com cabos antiderrapantes banhados a azul

Números do artigo

Referência G3027.400.200
EAN 4010886671122
UBB 240102245901
UNSPSC 27112148
Artigo do fabricante nr 6711260
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.