text.skipToContent text.skipToNavigation

Capacete de segurança 3M H-700NVI Peltor Branco


Os capacetes de proteção 3M™ Série H700 são a nossa série de capacetes de proteção leves com faixas de transpiração de plástico e faixas de cabeça ventiladas para maior conforto. Apresentam um pico curto e um arnês de cabeça que pode ser rodado 180° para uma melhor visibilidade. Estão disponíveis com suspensão pinlock ou catraca.Para uma proteção da cab

Referência 0Z501269
Cor Branco
Modelo Aba cheia
Peso (g) 350
Ajuste Outro
Dimensão (mm) 530 - 620
Embalado por 1

Especificações

Cor Branco
Modelo Aba cheia
Peso (g) 350
Ajuste Outro
Dimensão (mm) 530 - 620
Material Polietileno (PE)
Com banda de transpiração Sim
Suspensão Bloqueio de pinos
Alta visibilidade (cores de sinalização) Sim
Com proteção para o pescoço Não
Com proteção facial Não
Com protetor auricular Não
Testado por VDE Não
Model H-700NVI

Descrição

Os capacetes de proteção 3M™ Série H700 são a nossa série de capacetes de proteção leves com faixas de transpiração de plástico e faixas de cabeça ventiladas para maior conforto. Apresentam um pico curto e um arnês de cabeça que pode ser rodado 180° para uma melhor visibilidade. Estão disponíveis com suspensão pinlock ou catraca.Para uma proteção da cabeça confortável, resistente e leve, capaz de suportar temperaturas frias, utilize os capacetes rígidos 3M™ Série H700.A banda de cabeça ventilada oferece um conforto melhorado e o arnês de cabeça pode ser rodado 180° para uma melhor visibilidade quando se trabalha em espaços confinados. Estão disponíveis com suspensão de pinlock ou catraca e aprovados para utilização a -30 °C (EN397:2012) e -50 °C (GOST EN397:2012).

Números do artigo

Referência 0Z501269
EAN 4046719816170
UBB 500635515975
UNSPSC 46181701
Artigo do fabricante nr H700NVI
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.