text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 416 snellijm Transparant 20gr


Zeer snelle uitharding tussen twee oppervlakken. Ideaal voor het verlijmen van kleine tot middelgrote delen. Uitstekende hechting op de meeste substraten, geschikt voor kunststoffen, rubber en metaal.. Fixatietijd 20-40 sec. Oplosmiddelvrij. Hoge viscositeit.

Artikelnummer 90004.416.020
Inhoud (ml)
Kleur Kleurloos
Kleur Kleurloos
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 20
Kleur Kleurloos
Kleur Kleurloos
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 20 - 40
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 80
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -40 - 80
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 1.2

Artikelnummers

Artikelnummer 90004.416.020
EAN 5010266008011
UBB 950570027355
UNSPSC 31201636
Fabrikant artikelnummer 1921841
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.