text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 573 Pakkingafdichting groen 250ml


Wordt gebruikt als een 'made-in-place'-pakking voor frontplaten met stijve verbinding. Ideaal voor het afdichten van grote starre metalen vlakken of vlakken die enkele uren in beslag kunnen nemen om te monteren.

Artikelnummer 90005.573.250
Inhoud (ml)
Kleur Overig
Kleur Groen
Verpakking Tube
Met kwast Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 250
Kleur Overig
Kleur Groen
Verpakking Tube
Met kwast Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55°C to +150°C
Viscositeit (Pa-s) 13,500 – 33,000 mPa·s
Flensafdichting Nee
Uithardend Nee
Draadafdichting Nee
Merk LOCTITE

Omschrijving

Wordt gebruikt als een 'made-in-place'-pakking voor frontplaten met stijve verbinding. Ideaal voor het afdichten van grote starre metalen vlakken of vlakken die enkele uren in beslag kunnen nemen om te monteren.

Artikelnummers

Artikelnummer 90005.573.250
EAN 5010266573410
UBB 950570005641
UNSPSC 31201700
Fabrikant artikelnummer 142614
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.