text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Loctite Schroefdraadborging 243 blauw 243-10ml


Middelsterk. Geschikt voor alle metalen. Borgt en verzegelt bouten, moeren en tapeinden. Verdraagt ​​lichte vervuiling door industriële oliën. Meerdere verpakkingen beschikbaar.

Artikelnummer 90002.243.010
Inhoud (ml)
Kleur Blauw
Kleur Blauw
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 10
Kleur Blauw
Kleur Blauw
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 600 - 600
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 150
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55 - 150
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 2.15
Merk Loctite

Artikelnummers

Artikelnummer 90002.243.010
EAN 4100630000336
UBB 950570037586
UNSPSC 85214003
Fabrikant artikelnummer 1918997
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.