text.skipToContent text.skipToNavigation
Supply Chain Logistics

Logistieke oplossingen

Er is geen ruimte voor verspilling als het gaat om uw voorraad. Met een te hoge voorraad loopt u het risico op rendementsverlies. Te weinig voorraad kan weer leiden tot vertraging in de productie. Met de juiste oplossingen en ondersteuning helpt Fabory u uw voorraadbeheer te optimaliseren en de Total Cost of Ownership (TCO) te verlagen.

Fabory biedt innovatieve oplossingen om de onderhoud-, reparatie- en productievoorraad te beheren. Oplossingen die zorgen voor meer flexibiliteit en meer controle op de kosten. Terwijl ze het gemak en de zekerheid bieden die nodig zijn om uw productieactiviteiten soepel te laten verlopen.

Oplossing op maat

De methoden voor effectief voorraadbeheer kunnen sterk verschillen afhankelijk van de omvang en de aard van uw bedrijf. Evenals van de eisen die aan de voorraad worden gesteld en de uitdagingen die zich kunnen voordoen. Er bestaat geen standaardoplossing voor voorraadbeheer. Daarom biedt Fabory een scala aan opties welke u samen met onze specialisten op maat kunt maken voor uw organisatie. Nadat de gekozen oplossing geïmplementeerd is, blijven we u ondersteunen en met u samenwerken om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt en u ten volle profiteert van onze oplossingen. Alle software, hardware en ondersteuning worden via Fabory geleverd, zodat u zich kunt focussen op uw kernactiviteiten.

Toonaangevende bedrijven die deze weg van innovatief voorraadbeheer hebben gekozen, melden talloze tastbare voordelen, zoals:

Meetbare kostenbesparingen op voorraad, middels verschillende integratie niveaus is uw voorraad indien gewenst direct beschikbaar bij de productielijn in de verschillende Kanban-oplossingen.

Een hogere productiviteit van uw medewerkers dankzij onze Fabory Logic oplossingen. Door onze oplossing dicht bij uw medewerkers en productie te plaatsen, kunnen uw medewerkers veel tijd besparen bij het verzamelen en zoeken naar de producten.

Bij alle Fabory Logic oplossingen zijn aanvullende digitale integratie-oplossingen mogelijk die u helpen te besparen op kosten van facturatie en arbeid. U verlaagt de verwerkingstijd van nabestellingen, elimineert verzendkosten voor expresvracht en voorkomt noodgrepen om snellopende verbruiksartikelen aan te vullen.

Optimale supply chain, minimale TCO

Fabory biedt u naast een breed en diep assortiment van producten, ondersteuning in het ontwikkelen en produceren van het product, het integreren van logistieke oplossingen en het digitaliseren van inkoopprocessen. Op die manier werken we samen aan een optimale supply chain en een minimale TCO. De specialisten van Fabory staan graag voor u klaar om hun kennis en expertise te delen.

Total Cost of Ownership

Vaak bestaat tot wel 80% van de totale kosten van een product niet uit de kosten van het product zelf, maar uit de processen eromheen zoals inkoop, voorraadverwerking, interne logistieke processen en administratieve werkzaamheden. Maar ook te weinig of te veel voorraad kost bedrijven veel geld. Geld dat efficiënter kan worden besteed. Onze Fabory Logic oplossingen vormen een voorbeeld van de hulpmiddelen die we aanbieden om u daar te helpen waar uw bedrijf winst kan boeken. Zodat u uw voorraad onder controle krijgt en uw bedrijfskosten omlaag brengt.

Naast de eerder benoemde logistieke oplossingen, zoals onze RFID, Weight Scale en Optical Bin in combinatie met Onsite Merchandising activiteiten biedt Fabory u diverse verdelingsoplossingen aan om uw productieproces verder te optimaliseren.

Neem contact op

Kitting

Kitting is het klantspecifiek verpakken van verschillende losse artikelen in één verpakking als set. Fabory stelt een op maat gemaakt pakket samen dat als eenheid wordt verpakt en geleverd.

De voordelen van kitting

Monteren zonder zorgen: Fabory stelt een op maat gemaakt pakket samen dat als één eenheid wordt verpakt en verstuurd. Inclusief etiketten die aan de eisen van uw productieproces voldoen.
Voorkom verspilling: afzonderlijke maar gerelateerde artikelen worden gegroepeerd, verpakt en aangeleverd als één montage-eenheid, ongeacht de omvang ervan.
Bestel voorraadartikelen eenvoudig na: één artikelnummer omvat alle benodigde onderdelen voor de montage van een product. Zo hoeft u minder artikelnummers te beheren en minder artikelen na te bestellen.

Welke besparingen levert Kitting u concreet op?

  • Verklein de voorraad en beschik met minder moeite op de juiste plek en op het juiste tijdstip over de juiste producten in de juiste aantallen.
  • Verhoog de productiviteit door het aantal handelingen terug te dringen en over duidelijke productinformatie te beschikken door etikettering.
  • Verbeter de efficiëntie van uw administratieve processen doordat elke kit slechts één artikelnummer heeft.

Kitting op maat

Fabory biedt maatwerkoplossing als het gaat om Kitting. Afhankelijk van uw bedrijf en bestelproces kunnen wij Kits samenstellen voor de productie, tijdens de assemblage en zelfs voor “After Market” toepassingen. Het in grote series Kitten is uiteraard ook geen probleem. Het verpakken van de Kit is klantspecifiek en kan geheel naar uw behoefte worden ingevuld. Bijvoorbeeld in een kunststof koffer of in speciale bakken, maar ook het kitten op pallets behoort tot de mogelijkheden. De specialisten van Fabory staan u bij om de toegevoegde waarde van Kitting voor uw bedrijf inzichtelijk te maken.

Implementatie door Fabory

Fabory helpt u met de implementatie van de Kitting service. We leveren al uw onderdelen aan in één montage-eenheid, conform uw eisen en volgorde van uw productieprocessen. De specialisten van Fabory helpen u voorraadniveaus te optimaliseren en onnodige kosten en verspilling binnen uw bedrijf te elimineren.

Neem contact op
 

Kitting aanschaffen

Neem contact op met uw contactpersoon bij Fabory voor meer informatie over hoe Kitting u kan helpen uw montagelocatie beter in te richten en te optimaliseren. De specialisten van Fabory staan u bij om de toegevoegde waarde van Kitting voor uw bedrijf inzichtelijk te maken.

Neem contact op

RFID Smart Shelf

Om uw voorraad te beheren en u te helpen de kosten te verlagen, de productiviteit te verhogen en de efficiëntie in uw magazijn te verbeteren op een manier die voor uw organisatie werkt. Eén van deze oplossingen is de RFID Smart Shelf oplossing. Oftewel: plaats een lege bin op het RFID-legbord en het geautomatiseerde systeem zorgt voor nabestelling en levering. Indien gewenst kan zelfs het op locatie bijvullen van de Bin door onze Merchandiser plaatsvinden. Hierdoor bespaart u tijd, moeite en voorkomt u fouten.

Via MyFabory heeft u 24/7 inzicht in het verbruik en toegang tot de online bestelstatus en -geschiedenis.

Lees meer over RFID Smart Shelf

Wist u dat…

  • De RFID oplossing zeer betrouwbaar is.
  • 85% van de logistieke oplossingen dankzij RFID geautomatiseerd is.
  • RFID de productiviteit van de inkoopafdeling verhoogt.
  • RFID zorgt voor een automatische re-ordering (dagelijks, wekelijks, tweewekelijks) en 24/7 realtime rapportage.
  • RFID zorgt voor minder transportkosten en dus minder CO2 uitstoot.
  • RFID oplossing zeer flexibel is en overal te plaatsen is in de productie.

RFID installeren

Neem contact op met uw contactpersoon bij Fabory voor meer informatie over hoe RFID u kan helpen uw voorraadlocaties beter in te richten en te beheren. De specialist van Fabory staat u bij om de toegevoegde waarde van RFID voor uw bedrijf inzichtelijk te maken.

Neem contact op

Optical Bin

Verhoog de productiviteit van uw personeel dankzij een goed georganiseerd voorraadbeheer. Door simpelweg een lege Bin uit ons Optical Bin rek te verwijderen, wordt er automatisch een bestelling gecreëerd om uw voorraad aan te vullen. Indien gewenst kan zelfs het op locatie bijvullen van de Bin door onze Merchandiser plaatsvinden. Hierdoor bespaart u tijd, moeite en voorkomt u fouten.

Via MyFabory heeft u 24/7 inzicht in het verbruik en toegang tot de online bestelstatus en -geschiedenis.

  • Bespaar tijd en moeite: door lege bins uit het Optical Bin-rek te halen, wordt er automatisch een nabestelling gedaan.
  • Beheer uw Total Cost of Ownership: profiteer van een geoptimaliseerde en flexibele leveringsfrequentie die aansluit bij uw productieplanning. Ook is het mogelijk gebruik te maken van onze aanvuldiensten op locatie. Zo beschikt u met minder moeite op de juiste plek en op het juiste tijdstip over de juiste producten.
  • Voorkom productiestop: houd voorraadniveaus per locatie 24/7 bij. Via het online My Fabory platform heeft u 24/7 inzichten in de verbruiken.
Bespaar tijd en moeite: door lege bins uit het Optical Bin-rek te halen, wordt er automatisch een nabestelling gedaan.
Beheer uw Total Cost of Ownership: profiteer van een geoptimaliseerde en flexibele leveringsfrequentie die aansluit bij uw productieplanning. Ook is het mogelijk gebruik te maken van onze aanvuldiensten op locatie. Zo beschikt u met minder moeite op de juiste plek en op het juiste tijdstip over de juiste producten.
Voorkom productiestop: houd voorraadniveaus per locatie 24/7 bij. Via het online My Fabory platform heeft u 24/7 inzichten in de verbruiken.

Welke besparingen levert Optical Bin u concreet op?

Met de Optical Bin service bespaart u tijd en geld op de volgende punten:

  • Verhoog de productiviteit van uw personeel dankzij een goed georganiseerde voorraadbeheer.
  • Door simpelweg een lege bin te verwijderen, wordt een bestelling gecreëerd om uw voorraad aan te vullen. Hierdoor bespaart u tijd, moeite en voorkomt u fouten.
  • Toegang tot de online bestelstatus en geschiedenis via MyFabory.

Meerdere integratieniveaus

Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en het bestelproces binnen uw organisatie, bepalen we welke voorraad- en bestelactiviteiten u Fabory wilt laten uitvoeren. Neemt Fabory het bestellen, het inruimen of beide activiteiten op zich? Samen bepalen we wat het beste voor uw bedrijf werkt en wat u de meeste tijd en moeite bespaart.

Labeling

Bestel artikelen met labels voorzien van de informatie die u graag op het label ziet. Tot de standaard mogelijkheden behoren bijvoorbeeld labels met barcodes om uw innameproces te versnellen of labels met uw artikelnummers en bedrijfslogo. Heeft u andere specifieke wensen of behoeften? Geen probleem, want samen met onze specialisten kunnen wij met u de lay-out en informatie bepalen om zo de efficiëntie te vergroten.

De voordelen van labeling

Bestel voorraadartikelen opnieuw: ontvang eigen barcodelabels voor de producten in uw voorraad.
Maak voorraadlijsten om bij te houden hoe vaak u voorraadartikelen van Fabory gebruikt. Plaats bestellingen door de informatie van de barcodelabels af te lezen.
Plaats bestellingen door de informatie van de barcodelabels af te lezen.
Bespaar tijd: na het labelen van uw voorraad met de juiste artikelnummers, hoeft u de artikelnummers niet steeds opnieuw in de catalogus op te zoeken wanneer u een bestelling wilt plaatsen.

Welke besparingen levert Labeling u concreet op?

  • Snel inzicht in uw voorraadniveaus door het goed georganiseerde magazijn.
  • Gebruik uw voorraadlijsten met de Fabory-artikelnummers om een bestelling te maken en verminder het aantal onjuist bestelde artikelen.

Ondersteuning van Fabory

We leveren u de eerste barcodelabels aan en tonen u het gebruik ervan. Lukt het niet? Schroom niet contact op te nemen met ons customer supportteam. Wij kunnen deze stap ook voor u verzorgen door de barcodelabels voor u te printen. Deze worden dezelfde dag nog verstuurd.

Labeling aanschaffen

Neem contact op met uw contactpersoon bij Fabory voor meer informatie over hoe Labeling u kan helpen uw magazijn te organiseren en uw efficiëntie te vergroten. De specialisten van Fabory leveren de barcodelabels aan, zodat u direct aan de slag kunt.

Neem contact op
 

Onsite Merchandising

Laat ons uw inkoopproces stroomlijnen en u volledig ontzorgen. Met de Onsite Merchandising service van Fabory is met volledige controle en minimale inspanning het beheren van uw voorraad pas echt eenvoudig.

Voordelen van Onsite Merchandising

  • Bestel snel en gemakkelijk uw voorraadartikelen: Fabory inventariseert, plaatst de bestelling en legt de geleverde artikelen vervolgens op de juiste plek op uw locatie.
  • Stroomlijn uw inkoopproces: nadat de Onsite Merchandiser van Fabory de artikelen volgens het afgesproken voorraadniveau heeft gescand, ontvangt u een orderbevestiging. U heeft altijd inzicht in uw ordergeschiedenis via MyFabory. Hierdoor maakt u snel en weloverwogen beslissingen over uw voorraadniveaus. Wij verminderen voor u de werklast met behoud van controle.
  • Bespaar tijd: verminder de tijd die uw medewerkers kwijt zijn aan voorraadbeheer waardoor ze zich meer kunnen concentreren op hun kerntaken. Uw voorraad beheert zich bijna vanzelf.

Welke besparingen levert Onsite Merchandising u concreet op?

  • Een toegewijde Onsite Merchandiser van Fabory controleert uw voorraadniveau en zet de geleverde artikelen op hun plek.
  • Door de Onsite Merchandiser van Fabory periodiek te laten scannen, bent u altijd verzekerd van de juiste voorraad.
  • Reduceert de hoeveelheid papierwerk.
Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en het bestelproces binnen uw organisatie, bepalen we welke voorraad- en bestelactiviteiten u Fabory wilt laten uitvoeren. Fabory kan het bestellen, het inruimen of beide activiteiten op zich nemen. Samen bepalen we wat het beste voor uw bedrijf werkt en wat u de meeste tijd en moeite bespaart. 

Ondersteuning van Fabory

Wij helpen u met de implementatie. We leveren barcodelabels en optimaliseren uw voorraadruimte voor de producten van Fabory. Ons jaarlijks Dynamic Control Stock-rapport geeft u een helder inzicht in uw verbruik en helpt u uw voorraadniveaus te optimaliseren en kosten te besparen.

Fabory app

Naast oplossingen zoals RFID en Weight Scale Cabinet biedt Fabory Logic de Fabory app. Met de app bestelt u snel en foutloos. Zo houdt u uw voorraadbeheer in eigen hand en profiteert u van de gemakken van een digitale oplossing.

Sneller bestellen met FastScan

FastScan is één van de functionaliteiten van de Fabory app. Met FastScan scant u de barcode van een product met uw smartphone en voegt u het direct toe aan uw winkelwagen. Artikelnummers opschrijven en dubbelchecken behoort tot het verleden. Daarmee voorkomt u fouten en bespaart u tijd in het bestelproces.

Heeft u via de app producten gescand en rondt u de bestelling liever af op uw laptop of desktop? Dat kan! Log op het gewenste apparaat in met uw MyFabory inloggegevens en ga naar uw winkelwagen om te bestellen. Volg de order via Track & Trace en weet precies wanneer deze wordt bezorgd.  

Lees de klantervaring van Meggson.

Nog meer voordelen

  • 24/7 scannen en direct bestellen
  • Bestelgeschiedenis en facturen altijd bij de hand
  • Eerdere bestellingen eenvoudig herhalen
  • Geen internet? Geen zorgen. U kunt offline producten scannen en uw bestelling plaatsen zodra u weer online bent.

Hoe werkt FastScan?

  • Ga naar de AppStore of Play Store en download de Fabory app
  • Log in met uw webshop account
  • Scan de barcode en voeg het product toe aan uw winkelwagen
  • Pas het aantal stuks eventueel aan
  • Plaats uw bestelling en volg de order via Track & Trace

 


Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.