text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X20

Specificaties

Diameter M5
Lengte 20 mm
Klasse 4.6
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
    • Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L200mm 35
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
k 3.5
L (mm) 20
m 4
P 0.8
s 8

Normeringen

DIN 601/555
NEN 102/697
ISO ≈4016/4033
NF E25-115-1/E25-402

Artikelnummers

Artikelnummer 08200.050.020
EAN 8717077056190
UBB 500645152868
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.