text.skipToContent text.skipToNavigation

Zekeringsring voor assen, normaal DIN 471 Verenstaal 55MM


Artikelnummer
Diameter
Merk Fabory
Voor nom. afm. 55
Materiaalsoort Verenstaal
Nom. size shaft d1 55
Gewicht per stuk (g) 11.4
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • d4 is de minimaal vereiste installatieruimte.
    • Tijdens montage is het essentieel om de ringen niet te ver open te spreiden, een maximale spreiding van 1,01 x d1 wordt aanbevolen. Gebruik voor een correcte installatie een tang met spreidbegrenzer of monteer met behulp van een conus.
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 55 mm
Merk Fabory
Voor nom. afm. 55
Materiaalsoort Verenstaal
Nom. size shaft d1 55
Gewicht per stuk (g) 11.4
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • d4 is de minimaal vereiste installatieruimte.
    • Tijdens montage is het essentieel om de ringen niet te ver open te spreiden, een maximale spreiding van 1,01 x d1 wordt aanbevolen. Gebruik voor een correcte installatie een tang met spreidbegrenzer of monteer met behulp van een conus.
HS- en goederencode 7318240090

Afmetingen

Groef d2 52
Groef m (H13) 2.15
Groef n (min.) 4.5
Ring d3 50.8
Ring d4 70.2
Ring s 2
Ring b ≈ 5.4

Normeringen

DIN 471
NF E22-163
BS 3673-4

Artikelnummers

Artikelnummer 36000.055.001
EAN 8715492753793
UBB 950357004676
UNSPSC 31163202

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.