Impulsmoeraanzetters
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
Slagmoersleutels
YLA80EYOK
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
Yokota Slagmoersleutel 3/4 YLA80E
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
YLA80EYOK
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Nullasttoerental (1/min)
7000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
50
Max. aandraaimoment (Nm)
50
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Nullasttoerental (1/min)
7000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
50
Max. aandraaimoment (Nm)
50
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
8
Benodigde luchthoeveelheid
348
Merken
Yokota
Gewicht per stuk (g)
1291.5
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Impulse Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
YLA80EYOK
EAN
8717981038312
UBB
500619102667
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
YLA80E