text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 8794 B Zyklop Wobble-Verlengstuk, 3/8", 3/8" x 76 mm


Wobble-verlengstuk voor de Wera Zyklop. Met een uitzwenkhoek van 15° in alle richtingen. Zo kunt u ook in verborgen en nauwe inbouwsituaties snel en nauwkeurig werken.

Artikelnummer 81040.000.076
Lengte (mm) 76
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.5
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 76
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.5
VDE getest Nee
Merken Wera

Omschrijving

Wobble-verlengstuk voor de Wera Zyklop. Met een uitzwenkhoek van 15° in alle richtingen. Zo kunt u ook in verborgen en nauwe inbouwsituaties snel en nauwkeurig werken.

Artikelnummers

Artikelnummer 81040.000.076
EAN 4013288121295
UBB 500511984279
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003584001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.